|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-NN-070236-204 Herst.-Nr.: 070236-204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Standard-Leitbake, weiß, Folie Typ RA1 A - Mit Kunststoffstutzen 60 x 60 mm
- Kein Stahlrohr im I Artikel NNeren, daher Wiederverwertung ohne Materialtre Artikel NNung
- Zweiseitig beklebt mit retroreflektierender Folie RA1 A
- Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt
- Folienfläche 250 x 1000 mm
- Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten
- Rutschsicher stapelbar
- Transport- und Lagergestell für bis zu 68 Leitbaken verfügbar
Zubehör: - Transportgestell/Lagergestell für 60 bis 72 Baken, abhängig vom Bakentyp Artikel 874-NN-SW-81600
- Universal-Sicherheitsfußplatte "K1", Gewicht ca. 28,5 kg, Artikel 874-NN-SW-070350-31
- Universal-Sicherheitsfußplatte "Light", Gewicht ca. 25 kg, Artikel 874-NN-SW-070350-33
- Universal-Sicherheitsfußplatte "Kompakt", Gewicht ca. 28 kg, Artikel 874-NN-SW-070350-80
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein ! Weitere Informationen:  |  | Abmessungen (LxBxH): | 1335 x 287 x 60 mm | Gewicht: | 2,6 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Sicherheits-Leitbake, Standard-Leitbake, Leitbake zum Wenden, Wende-Leitbake, Wendeleitbake, Sicherheitsleitbake, Bakensystem, Leitbakensystem |
|  |  |
| |