Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Leitbake (Leitmal), einseitig, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Leitbake (Leitmal)
Kleine Leitbake (Leitmal)
KleineLeitbake auf QuickMarker
Transport/Lagergestell
Artikel-Nr.:
     874-NN-071265-21
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071265-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Kleine Leitbake (Leitmal), einseitig, rechtsweisend

für Leitschwelle "Quick Marker"

  • Um 50% verkleinerte Leitbake gemäß TL-Leitelemente
  • Zum Einsatz in der Leitschwelle "Quick Marker"
  • Folienfläche 125 x 500 mm
  • Witterungsbeständig und vielfach gefahrlos überfahrbar
  • Einseitig beklebt mit retroreflektierender Folie RA2 B

Zubehör:

  • Transport- und Lagergestell für bis zu 150 kleine Leitbaken Artikel 874-NN-081 608-1

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen (LxBxH):
660 x 130 x 32,6 mm
Gewicht:
0,32 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070652
€ 1.105,21*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070652
ab € 988,96*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071255-21
ab € 24,94*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071250-21
ab € 35,27*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071260-21
ab € 35,19*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
071270-21
ab € 35,04*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070653-2
ab € 51,74*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070653-2
ab € 49,36*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070642-4
ab € 3,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070642-4
ab € 3,68*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070377
ab € 7,24*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070377
ab € 6,28*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
010283
ab € 1,94*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
010283
ab € 1,82*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070373
ab € 30,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.