Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA1 A - einseitig linksweisend , ohne Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA1 A - einseitig linksweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbake, retroreflektierende Folie Typ RA1 A - einseitig linksweisend , ohne Fußplatte
Sicherheits-Leitbakensystem
Aluminium-Standrohr
Transport- und Lagergestell
Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1"
Artikel-Nr.:
     874-NN-071322-202
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071322-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake, Folie Typ RA1 A - einseitig linksweisend , ohne Fußplatte

geprüft nach TL-Leitbaken

  • Einseitig beklebt mit retroreflektierender Folie Typ RA1 A
  • Folienfläche 250 x 1000 mm
  • Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt
  • Auswechselbares Aluminium-Standrohr 40 x 40 mm
  • Rutschsicher stapelbar
  • Transport- und Lagergestell für bis zu 68 Leitbaken verfügbar

    Zubehör:

    • Sicherheitsfußplatte "TL 56 K1", Gewicht ca. 28,5 kg Artikel 874-NN-SW-070293-1
    • Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken, abhängig vom Bakentyp Artikel 874-NN-SW-081600
    • Standrohr mit Rohrstopfen Artikel 874-NN-071319-2

    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
1319 x 304 x 60 mm
Gewicht:
3,6 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, Sicherheits-Leitbake, Standard-Leitbake, Leitbake zum Wenden, Wende-Leitbake, Wendeleitbake, Sicherheitsleitbake, Bakensystem, Leitbakensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071330-202
ab € 42,36*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071330-22
ab € 78,86*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071324-202
ab € 40,35*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071322-22
ab € 62,78*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071324-22
ab € 62,76*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071319-2
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.