Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Flash Typ 63/S LED, einseitig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
City-Flash Typ 63/S LED, einseitig, gelb
City-Flash Typ 63/S LED, einseitig, gelb
City Flash mit NiKo-Halter
Adapter für Leitkegel
Artikel-Nr.:
     874-NN-130518-51
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     130518-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
City
Flesh
LED
Leuchte

City-Flash Typ 63/S LED, einseitig, gelb

  • Leuchtenklasse L8L nach EN 12352
  • Schnelleinsatzleuchte mit hoher Lichtintensität
  • Linsendurchmesser 190 mm
  • Abschaltbare Dämmerungsautomatik
  • Befestigung an Pfosten und Absperrgeräten mit dem diebstahlsicheren NiKo-Halter (Zubehör)

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Faltsignalen (ohne zusätzlichen Halter)
  • auf Leitkegeln (mit einem Adapter)
  • auf Leitkegeln (mit einem Adapter)
  • direkt auf der Fahrbahnoberfläche
  • bei Unfällen
  • bei Fahrzeugpannen

Zubehör:

  • Adapter zur Befestigung von Leuchten auf Leitkegeln Artikel 874-NN-081736-1
  • NIKO-Halter zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u. a. an senkrechten Rohren Artikel 874-NN-365516-1
  • NIKO-Halter (Verkaufspack mit 10 Stück) zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u.a. an senkr. Rohren Artikel 874-NN-365516-2
  • NIKO-Halter zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u. a. an Absperrschranken Artikel 874-NN-365517-1
  • NIKO-Halter (Verkaufspackmit 10 Stück) zur Befestigungder Nitra, Minitra, Konstant-Norm u.a. an Absperrschranken Artikel 874-NN-365517-2

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
300 Std.
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
550 Std.
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
1000 Std.
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
260 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: city, flesh, led, leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
081736-1
ab € 11,76*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365516-2
ab € 42,70*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365517-2
ab € 44,08*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365517-1
ab € 5,58*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365516-1
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.