Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte, Blinklicht/Dauerlicht, mit Halogenglühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchte, Blinklicht/Dauerlicht, mit Halogenglühlampe
Handleuchte, Blinklicht/Dauerlicht, mit Halogenglühlampe
Verstellbarer Leuchtenkopf
Handleuchte Farbscheiben
Artikel-Nr.:
     874-NN-140260-2
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     140260-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Handleuchte, Blinklicht/Dauerlicht, mit Halogenglühlampe

  • Zum Arbeiten und Warnen, mit verstellbarem Leuchtenkopf
  • Sichtweite von 500 m, ausreichendes Umfeldlicht
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse

Zubehör:

  • Halogenglühlampe Typ 054, 6 V, 0,5 A, Bajonettsockel, für Handleuchte Artikel 874-NN-090263-2
  • Vorsteckscheibe rot, für Handleuchte Artikel 874-NN-270910
  • Vorsteckscheibe gelb, für Handleuchte Artikel 874-NN-270920
  • Vorsteckscheibe grün, für Handleuchte Artikel 874-NN-270930
  • Vorsteckscheibe blau, für Handleuchte Artikel 874-NN-270940

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
80 Std. Dauerlicht | 250 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
120 Std. Dauerlicht | 390 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
weiß oder farbige Vorsteckscheibe
Max. Lichtstärke:
4100 cd ohne Vorsteckscheibe
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Handlampe, Handleuchte, handlampe batterie, handlampe, handleuchte nissen, Leuchte, Halogen, Glühlampe, Lampe, handleuchte, leuchte, halogen, glühlampe, lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
090263-2
ab € 5,63*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
270940
ab € 3,30*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
270920
ab € 3,30*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
270930
ab € 3,30*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
270910
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.