Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fülleinheit und Spüleinheit REMS Solar-Push I 80 , mit Kreiselpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Solar-Push I 80
REMS Solar-Push I 80
REMS Solar-Push I 80
REMS Solar-Push I 80
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-115311R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115311R220
EAN/GTIN:
     4039976100540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füll- und Spüleinheit
Impellerpumpen

REMS Solar-Push – füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußboden-/Wandflächenheizungen. Auch zum Füllen von Behältern

<

Bauweise:

  • Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
  • 2 große luftgefüllte Laufräder für leichten Transport im rauhen Baustelleneinsatz
  • Praktische Schlauchhalterung
  • Geringes Gewicht, nur 19 kg
  • Stabiler Kunststoffbehälter für 30 l Füllmenge, aus UV-stabilisiertem PE, mit Füllstandsanzeige, abnehmbar, für leichte Reinigung, mit großer Öffnung für leichtes Füllen
  • Praktischer Schraubdeckel für schnelles Öffnen und Schließen
  • Rücklaufanschluss ¾" mit Tauchrohr vermeidet Aufschäumen des Fördermediums beim Eintritt in den Kunststoffbehälter
  • Absperrhahn für leichtes Reinigen und einfachen Tausch des Kunststoffbehälters bei Verwendung unterschiedlicher Fördermedien
  • Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters
  • Hochtemperaturbeständiger Verbindungsschlauch zwischen Kunststoffbehälter und Pumpe
  • Feinfilter in der Saugleitung mit großem Sichtglas, für leichtes Erkennen noch rückständiger Luft im Kreislauf sowie aus gesonderter Verschmutzungen, z. B. Späne, Löt- und Schweißrückstände
  • Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Spezialimpeller, geeignet für verschiedene Fördermedien, z. B. Wärmeträgerfl üssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen
  • Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 1000 W, Ein-/Ausschalter
  • Hohe Fördermenge ≤ 27 l/min für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behälter
  • Mit Druckentlastungsventil für einfachen Druckabbau im Druckschlauch nach Beendigung der Arbeit
  • Für Dauerbelastung ≤ 80°C
  • 2 Stück flexible EPDM-Gewebeschläuche ½" T100 (synthetischer Kautschuk) für Druck- und Rücklaufleitung, je 3 m lang, mit Schraubanschlüssen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 100°C

Lieferumfang:

  • Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 27 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung ≤ 80°C. Förderdruck ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
  • Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil
  • 2 Stück flexible EPDM-Gewebeschläuche ½" T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig ≤ 100°C
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1030 x 480 x 540 mm
Gewicht:
22,8 kg
Behältervolumen:
30 l
Förderleistung (bei 40m Förderhöhe):
18 l/min
Fördermenge:
≤ 27 l/min
Förderdruck:
≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatur der Fördermedien (Dauerbelastiung):
≤ 80°C
pH-Wert der Fördermedien:
7-8
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 Hz
Leistung:
1000 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Spüleinheit, Fülleinheit, Füllen Solaranlagen, Füllen Fußbodenheizungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 668,74*
€ 796,82*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 673,66*
€ 796,83*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 687,18*
€ 804,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,48*
€ 821,37*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 711,40*
€ 828,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,17*
€ 985,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,01*
€ 975,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,23*
€ 928,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,22*
€ 896,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,40*
€ 846,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
115220
€ 113,42*
Ähnlich
REMS
115312
€ 708,31*
Ähnlich
REMS
115375
€ 171,59*
Ähnlich
REMS
115324
€ 59,61*
Ähnlich
REMS
115217
€ 80,59*
Ähnlich
REMS
115315
€ 64,00*
Ähnlich
REMS
115319
€ 204,97*
Ähnlich
REMS
115323
€ 208,83*
Ähnlich
REMS
043054
€ 46,45*
Ähnlich
REMS
115221
€ 98,75*
Ähnlich
REMS
115314
€ 48,67*
Ähnlich
REMS
115325
€ 94,81*
Ähnlich
REMS
115326
€ 291,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.