Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Gewebeschlauch ½" T100 für Druck- oder Rücklaufleitung, 3 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS EPDM-Gewebeschlauch 1/2" T 100
Zubehör REMS EPDM-Gewebeschlauch 1/2" T 100
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-115315R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115315R
EAN/GTIN:
     4039976100809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch

EPDM-Gewebeschlauch ½" T100 für Druck- oder Rücklaufleitung, 3 m lang mit Schraubanschlüssen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 100°C

    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
170 x 100 x 50 mm
Gewicht:
0,0001 kg
Länge:
3 m
temperaturbeständig ≤:
100 °C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: EPDM-Gewebeschlauch, Füll- und Spüleinheit, Spüleinheit, Fülleinheit, Füllen Solaranlagen, Füllen Fußbodenheizungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 61,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,94*
€ 63,51*
€ 5,00*
ab € 56,35*
€ 70,86*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 57,57*
€ 71,96*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
115220
ab € 86,96*
Ähnlich
REMS
115312
ab € 564,28*
Ähnlich
REMS
115375
ab € 134,08*
Ähnlich
REMS
115324
ab € 44,11*
Ähnlich
REMS
115217
ab € 61,53*
Ähnlich
REMS
115319
ab € 170,52*
Ähnlich
REMS
115323
ab € 176,95*
Ähnlich
REMS
043054
ab € 33,92*
Ähnlich
REMS
115221
ab € 73,85*
Ähnlich
REMS
115314
ab € 36,66*
Ähnlich
REMS
115311
ab € 680,32*
Ähnlich
REMS
115325
ab € 72,12*
Ähnlich
REMS
115326
ab € 235,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.