Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Löt-Zange REMS Hot Dog 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Löt-Zange REMS Hot Dog 2
Elektrische Löt-Zange REMS Hot Dog 2
Elektrische Löt-Zange REMS Hot Dog 2
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-163020R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     163020R220
EAN/GTIN:
     4039976028349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzange
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten

REMS Hot Dog 2 – die kleinste und stärkste Löt-Zange. Superschnelles Löten ohne Flamme.

Einsatzgebiete:

  • Leistungsstarkes, superleichtes Elektrogerät zum Weichlöten
  • Ohne Transformator zum direkten Anschluss an die Steckdose
  • Für Handwerk und Industrie; für Baustelle und Werkstatt
  • Superschnelles Löten, z. B. Ø 18 mm nur 15 s
  • Enorm hohe Heizleistung bis 800°C durch 2 Heizpatronen
  • Für Dauerbetrieb

Lieferumfang:

  • Elektrische Löt-Zange zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W
  • Je 250 g REMS Lot Cu 3 und REMS Paste Cu 3
  • Reinigungsbürste
  • Im Stahlblechkasten mit feuerhemmender Einlage
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
450 x 205 x 65 mm
Gewicht:
3,08 kg
Kupferrohre Ø:
10 – 28 mm, ⅜ – 1⅛”
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50-60 Hz
Leistung:
440 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems lötzange, stahlblech kasten, Lötpistole, Lötgerät, Löt-Zange, Lötpaste, Weichlot, Hartlot, Stabelektroden, Reinigungsvlies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,95*
€ 402,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,58*
€ 449,74*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,56*
€ 454,62*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,69*
€ 539,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,93*
€ 483,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,55*
€ 475,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
160010
ab € 153,66*
Ähnlich
REMS
160300
ab € 7,11*
Ähnlich
REMS
152106
ab € 74,96*
Ähnlich
REMS
160200
ab € 35,36*
Ähnlich
REMS
161010
ab € 187,04*
Ähnlich
REMS
160210
ab € 26,95*
Ähnlich
REMS
164110 R
ab € 36,34*
Ähnlich
REMS
164011
ab € 596,23*
Ähnlich
REMS
164050
ab € 710,76*
Ähnlich
REMS
164115
ab € 22,46*
Ähnlich
REMS
163350
ab € 64,45*
Ähnlich
REMS
164250
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.