| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-190051R Herst.-Nr.: 190051R EAN/GTIN: 4039976117777 |
| | |
|
| | |
| Rems Bit-Set Eigenschaften: - bestehend aus Schnellwechsel-Bithalter
- magnetisch
- mit automatischer Bitverriegelung
- 12 Bits (4 Torx, 3 Kreuzschlitz PH, 3 Kreuzschlitz PZ, 2 Schlitz)
- in praktischem Steckmagazin mit elastischem Befestigungsband zur Fixierung am Handgelenk oder am Bohrschrauber
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 170 x 95 x 50 mm | Gewicht: | 0,14 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Set, Rems, Zubehör Rems, Rohrabschneider, Rohrentgrater, Rohranfaser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,52* | € 19,55* | | | | Lager 874 | | | | | | € 21,90* | ab € 13,60* | € 19,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,19* | € 174,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|