| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-RS-255020R220 Herst.-Nr.: 255020R220 EAN/GTIN: 4039976036351 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REMS SSM 315RF – komfortabel für Baustelle und Werkstatt Bauweise: - Kompakt, robust, baustellengerecht
- Gewicht mit Rohr- und Fahruntergestell 154 kg
- Grundkörper aus Aluminiumguss
- Schwimmende Aufhängung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes REMS SSG 180 zur exakten Anpassung an die Verbindungsflächen
- Elektrische Hobeleinrichtung zur planparallelen Bearbeitung der Rohrenden
- – Leichtgängige, kugelgelagerte Führung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes und der elektrischen Hobeleinrichtung
- Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge geeignet
- Anpressvorrichtung, übersichtliche Skala zum leichten Ablesen des Anpressdruckes, Klemmgriff zum Feststellen
- Auf serienmäßig mitgeliefertem Rohr- und Fahruntergestell für sicheren Stand und leichten Transport
Heizelemente gemäß DVS: - Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS
- Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe
- Heizstutzen und Heizbuchsen gemäß DVS, leicht wechselbar
- Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung
- Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche
- Schutzabdeckung für Heizelement
Elektronische Temperaturregelung: - Einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PE-Rohre
- Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen
- Temperatur-Kontrolleuchte und NetzKontrolleuchte
Hobeleinrichtung: - Elektrische Hobeleinrichtung mit speziellem, drehmomentstarkem Universalmotor, 500 W, zum einseitigen oder beidseitigen planparallelen Hobeln der Rohrenden gemäß DVS
- Schnell positionierbarer Hobel mit arbeitsgerechtem SicherheitsTippschalter
- Geschlossenes Hobelgehäuse
- Speziell gehärtete und geschliffene Hobelmesser garantieren leichtes und ratterfreies Hobeln
Schnellspannvorrichtung: - Stabile, das Rohr vollständig umgreifende Schnellspannvorrichtungen aus vernickeltem Stahl, für Rohre Ø 315 mm
- Je 4 Spanneinsätze für Rohre Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm
- Spanneinsätze für Rohre Ø 140, 180, 225, 280 mm lieferbar
Rohrauflagen: - Mehrfach verstellbare, leicht positionierbare Rohrauflagen für Rohre Ø 315 mm zum Abstützen und leichten axialen Ausrichten der Rohre und Formstücke
- Je 2 Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm
- Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 140, 180, 225, 280 mm lieferbar
Lieferumfang: - Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF
- Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50 – 60 Hz, 3000 W
- Einstellbare Temperatur 180 – 290° C, voreingestellt für PE-Rohre
- Elektronische Temperaturregelung
- Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W
- Anpress vorrichtung
- 2 Schnellspannvorrichtungen Ø 315 mm mit je 2 Spanneinsätzen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm
- 2 Rohrauflagen Ø 315 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm
- Arbeitsschlüssel
- Kasten für Spann- und Rohrauflageneinsätze
- Rohr- und Fahruntergestell
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | L x B x H: | 1500 x 800 x 1220 mm | Gewicht: | 202 kg | Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF: | 90 – 315 mm | PE Ø: | 90 – 180 mm SDR ≥ 6 | 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4 | 90 – 225 mm SDR ≥ 9 | 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6 | 90 – 280 mm SDR ≥ 17 | 90 – 315 mm SDR ≥ 21 | Heizelement-Stumpfschweißgerät: | 230 V / 50-60 Hz; 3000 W | Elektrische Hobeleinrichtung: | 230 V / 50-60 Hz; 500 W | Spanneinsätze Ø: | 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm | Rohrauflageneinsätze Ø: | 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stumpfschweißmaschine, Heizelement-Stumpfschweißmaschine, Kunststoffrohrschweißen, Schweißgerät, Muffenschweißen, Stumpfschweißen, Heizelmentgerät, Heizelementgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10.417,57* | € 10.583,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 874 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10.843,38* | € 11.014,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 11.694,81* | € 12.195,8727* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 874 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 874 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 874 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | ![](/p.gif) | ab € 29,50* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|