Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Werkzeugsatz R 1/16 - 2" komplett für Gewindeschneidmaschinen Magnum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Werkzeugsatz R 1/4-2
Zubehör REMS Werkzeugsatz R 1/4-2
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-340100RR
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340100RR
EAN/GTIN:
     4039976038782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Rems Werkzeugsatz R 1/16 - 2"

Allgemeine Beschreibung:

  • mit Universal-Automatik-Schneidkopf
  • mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ und R 1 – 2 rechts
  • Rohrabschneider
  • Rohrinnenentgrateinrichtung
  • Andrückhebel
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
15,2 x 15,2 x 15,2 mm
Gewicht:
15,2 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeug, Werkbank, Rems, Zubehör Rems, Rohrabschneider, Rohrentgrater, Rohranfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,77*
€ 1.099,16*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,84*
€ 1.125,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,66*
€ 1.212,22*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,21*
€ 1.339,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,76*
€ 1.320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,30*
€ 1.295,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,18*
€ 1.278,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,84*
€ 1.268,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
380313 R220
ab € 6.309,53*
Zubehör
REMS
380307 R220
ab € 5.291,72*
Zubehör
REMS
340200
ab € 2.837,46*
Zubehör
REMS
340221
ab € 4.672,06*
Zubehör
REMS
340226
ab € 2.943,97*
Zubehör
REMS
340227
ab € 3.952,15*
Zubehör
REMS
344150
ab € 565,65*
Zubehör
REMS
380310
ab € 5.547,29*
Zubehör
REMS
380430
ab € 6.906,85*
Zubehör
REMS
380445
ab € 6.223,24*
Zubehör
REMS
381000
ab € 1.444,16*
Zubehör
REMS
381622
ab € 24,05*
Zubehör
REMS
340201
ab € 3.702,93*
Zubehör
REMS
340202
ab € 3.880,36*
Zubehör
REMS
340206
ab € 4.360,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.