Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidkluppen REMS eva Set M 16-20-25-32 ( M x 1,5 ) im Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidkluppen REMS eva Set M 16-20-25-32
Gewindeschneidkluppen REMS eva Set M 16-20-25-32
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-520010
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     520010
EAN/GTIN:
     4039976048330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz

REMS eva – die Kluppe des Installateurs

Bauweise:

  • Besonders leichtes Anschneiden und Gewinde schneiden
  • Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoff ummantelt
  • Nur eine Sorte Schnellwechsel-Schneidköpfe
  • Unverwüstliche Qualitäts-Schneidbacken

Systemvorteil:

  • Großer Schneidbereich bis 1¼" und bis 2" mit nur einem Ratschenhebel
  • Nur eine Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur eine Sorte Schneidbacken
  • Die gleichen Schnellwechsel-Schneidköpfe passen zu allen REMS Gewindeschneidkluppen und zu geeigneten Gewindeschneidkluppen anderer Fabrikate
  • Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung
  • Keine Verwechslungen möglich

Ratschenhebel:

  • Besonders stabil
  • Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoff ummantelt, für angenehmes Arbeiten
  • Rauher, rutschfester Kunststoffgriff, gut zu fassen
  • Einfaches Umstellen der Ratschenrichtung
  • Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe, einfach und schnell einzusetzen und herauszunehmen

Schnellwechsel-Schneidköpfe:

  • Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewinde schneiden
  • Kein Einhaken der Schneidbacken
  • Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung
  • Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde
  • Schnellwechsel-Schneidköpfe S zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugänglichen Stellen

Schneidbacken:

  • Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde
  • Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer

Gewindeschneidstoffe:

  • REMS Sanitol und REMS Spezial
  • Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt
  • Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
  • Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen

Lieferumfang:

  • Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen
  • 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich von Rohrgewinde ⅛ – 2", 16 – 50 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1"
  • Schnellwechsel-Schneidköpfe M 16-20-25-32 ( M x 1,5 ) mit Schneidbacken für Gewinde für Elektroinstallationsrohre gemäß EN 60423 M
  • Im Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
690 x 225 x 105 mm
Gewicht:
8,9 kg
Rohrgewinde:
R 1/8–2", 16–50 mm
Bolzengewinde:
6–30 mm, 1/4–1"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidkluppen Set, hand gewindeschneidmaschine rems, rems gewindeschneidemaschine, gewindeschneidkluppen, REMS eva, Gewindeschneidvorrichtung, Elektrische- /Hand-Gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,29*
€ 477,21*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,29*
€ 530,76*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,68*
€ 574,05*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,02*
€ 571,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,67*
€ 558,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 142,96*
Zubehör
REMS
521060
ab € 113,89*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,96*
Zubehör
REMS
521160
ab € 137,36*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,42*
Zubehör
REMS
521000
ab € 165,27*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,37*
Zubehör
REMS
521020
ab € 98,07*
Zubehör
REMS
521030
ab € 102,79*
Zubehör
REMS
521040
ab € 101,97*
Zubehör
REMS
521050
ab € 111,43*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,17*
Zubehör
REMS
521070
ab € 134,47*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,12*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.