Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Gewindeschneidkluppe REMS , Amigo E Antriebsmaschine ohne Abstützbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidkluppen REMS Amigo E Antriebsmaschine
Gewindeschneidkluppen REMS Amigo E Antriebsmaschine
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-530003R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     530003R220
EAN/GTIN:
     4039976088138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe

REMS Amigo E – die Schnellste, Stärkste und Leichteste bis 1"

Bauweise:

  • Kompakt, robust, baustellengerecht
  • Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock
  • Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen
  • Antriebsmaschine nur 3,4 kg
  • Nicht kopflastig, deshalb auch einhändig benutzbar
  • Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe

Antrieb:

  • Stabiles, kompaktes Getriebe, wartungsfrei
  • Robuster, durchzugstarker 950 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl
  • Spitzenaufnahme bis 1500 W
  • Hohe Schnittgeschwindigkeit 35 – 27 min¯¹
  • Sicherheits-Tippschalter

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 950 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl
  • Spitzenaufnahme bis 1500 W
  • Rechts- und Linkslauf
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
560 x 240 x 125 mm
Gewicht:
4,44 kg
Rohrgewinde:
R 1/8–1”, 16–32 mm
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 – 60 Hz
Leistung:
950 W
Spitzenaufnahme:
bis 1500 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, rems gewindeschneidemaschine, gewindeschneidkluppen, gewindeschneidkluppe elektro, REMS Amigo, Gewindeschneidvorrichtung, Elektrische- /Hand-Gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,07*
€ 491,75*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,93*
€ 525,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,13*
€ 545,89*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,46*
€ 625,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,96*
€ 613,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,93*
€ 528,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 142,24*
Zubehör
REMS
521060
ab € 113,53*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,46*
Zubehör
REMS
521160
ab € 136,95*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,96*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,78*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,13*
Zubehör
REMS
521020
ab € 98,11*
Zubehör
REMS
521030
ab € 102,56*
Zubehör
REMS
521040
ab € 102,32*
Zubehör
REMS
521050
ab € 111,12*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,57*
Zubehör
REMS
521070
ab € 134,93*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,91*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.