Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Gewindeschneidkluppe REMS Amigo 2 Set R ½ - ¾ - 1-1¼ - 1½ - 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindeschneidmaschine REMS Amigo 2 Set R 1/2 - 2"
Gewindeschneidmaschine REMS Amigo 2 Set R 1/2 - 2"
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-540020R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     540020R220
EAN/GTIN:
     4039976051217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe

REMS Amigo 2 – Bärenstark bis 2"

Bauweise:

  • Kompakt, robust, baustellengerecht
  • Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock
  • Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen
  • Antriebsmaschine nur 6,5 kg
  • Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe

Systemvorteil:

  • Nur eine Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur eine Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen
  • Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung
  • Keine Verwechslungen möglich

Antrieb:

  • Stabiles, kompaktes Getriebe, wartungsfrei
  • Robuster, durchzugstarker 1700 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl
  • Hohe Schnittgeschwindigkeit 30-18 min¯¹
  • Sicherheits-Tippschalter

Abstützbügel:

  • Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen
  • Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung
  • Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr

Schnellwechsel-Schneidköpfe:

  • Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewinde schneiden
  • Kein Einhaken der Schneidbacken
  • Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung
  • Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde

Schneidbacken:

  • Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde
  • Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer

Gewindeschneidstoffe:

  • REMS Sanitol und REMS Spezial
  • Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt
  • Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
  • Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen

Nippelschneiden:

  • Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1"

Lieferumfang:

  • Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen
  • Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl
  • Rechts- und Linkslauf
  • Abstützbügel für beide Drehrichtungen
  • REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
700 x 300 x 160 mm
Gewicht:
22,75 kg
Rohrgewinde:
R 1/8–2", 16–50 mm
Bolzengewinde:
6–30 mm, 1/4–1"
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 – 60 Hz
Leistung:
1700 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.135,08*
€ 1.200,16*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.151,85*
€ 1.208,01*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.155,47*
€ 1.223,87*
Lager 874
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.173,87*
€ 1.239,77*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.191,33*
€ 1.248,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,77*
€ 1.475,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,06*
€ 1.467,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,57*
€ 1.434,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,06*
€ 1.413,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,87*
€ 1.396,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 142,24*
Zubehör
REMS
521060
ab € 113,53*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,46*
Zubehör
REMS
521160
ab € 136,95*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,96*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,78*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,13*
Zubehör
REMS
521020
ab € 98,11*
Zubehör
REMS
521030
ab € 102,56*
Zubehör
REMS
521040
ab € 102,32*
Zubehör
REMS
521050
ab € 111,12*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,57*
Zubehör
REMS
521070
ab € 134,93*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,91*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.