Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärwerkzeug
>
Pressmaschinen
>
Artikel
SPANNUNGSVERSORGUNG 220-240 V, 50-60 HZ, 21,6 V, 15 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-RS-571567R220
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
571567R220
EAN/GTIN:
4039976150934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine
radialpresse
Zubehör für REMS REG 10-54 E
Zubehör für REMS Helix 22 V VE
Zubehör für REMS Lumen 2800 22 V
Zubehör für REMS Hydro-Swing 22 V
Zubehör für REMS Akku-Curvo 22 V
Zubehör für REMS Mini-Press 22 V ACC
Zubehör für REMS Mini-Press S 22 V ACC
Zubehör für REMS Akku-Press 22 V ACC
Zubehör für REMS Akku-Press 22 V ACC Connected
Zubehör für REMS Ax-Press 30 22 V
Zubehör für REMS Ax-Press 25 22V ACC
Zubehör für REMS Ax-Press 25 L 22V ACC
Zubehör für REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC
Zubehör für REMS Mini-Cobra S 22 V VE
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
REMS
>
Montieren
>
Werkzeug und Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsversorgung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,97*
€ 365,18*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,82*
€ 395,53*
Lager 874
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 338,04*
€ 403,01*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,47*
€ 423,09*
Lager 4792
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 356,63*
€ 426,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS 190051 R Bit-Set
REMS
190051
ab € 13,51*
Ähnlich
Rems 190100 R22 REMS Helix 22V VE Antriebsmaschine
REMS
190100 R22
ab € 212,48*
Ähnlich
Rems 190110 R220 REMS Helix 22V VE Set
REMS
190110 R220
ab € 361,10*
Ähnlich
REMS Tragetasche 190053 R
REMS
190053
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen