Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Axialpresse 13 kN Antriebsmaschine Ax-Press 25 L 22V ACC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-573021R22
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     573021R22
EAN/GTIN:
     4039976158480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axialpresse
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine

Akku-Axialpresse zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Dm. 12 - 40 mm

  • 40 mm Hub, zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand max. 116 mm
  • Zum Antrieb von REMS Pressköpfen, schnell wechselbar
  • Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung
  • Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 500 Pressungen REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm mit einer Akkuladung

Lieferumfang:

  • Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter, drehbarer Pressvorrichtung
  • Integrierte LED-Arbeitsleuchte
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: radialpresse, Einhand-Axialpresse, REMS Axialpressen, Hand-Axialpresse, Akku-Axialpresse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,48*
€ 1.011,42*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,08*
€ 1.040,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,25*
€ 1.127,83*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,32*
€ 1.237,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,83*
€ 1.226,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,22*
€ 1.165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,09*
€ 1.121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,08*
€ 1.053,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
573628
ab € 99,16*
Zubehör
REMS
573636
ab € 89,79*
Zubehör
REMS
573647
ab € 11,07*
Zubehör
REMS
573112
ab € 89,72*
Zubehör
REMS
573114
ab € 89,75*
Zubehör
REMS
573116
ab € 89,74*
Zubehör
REMS
573118
ab € 98,35*
Zubehör
REMS
573120
ab € 89,75*
Zubehör
REMS
573122
ab € 89,88*
Zubehör
REMS
573124
ab € 89,88*
Zubehör
REMS
573126
ab € 98,36*
Zubehör
REMS
573128
ab € 106,88*
Zubehör
REMS
573150
ab € 89,93*
Zubehör
REMS
573152
ab € 89,84*
Zubehör
REMS
573154
ab € 89,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.