Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 77 Basic mS , manueller Spannstock, 2000 /2300 W , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 77 Basic mS
Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 77 Basic mS
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-770003R380
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     770003R380
EAN/GTIN:
     4039976077071
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine

Gewindeschneidmaschine REMS Unimat 77 Basic mS

Allgemeine Beschreibung:

  • Halbautomatische Hochleistungsmaschine zum  rationellen Schneiden von Rohrgewinden
  • Für Industrie, Metallhandwerk, Installation
  • Tangential-Strehler-Schneidbacken-System
  • Schnelles Arbeiten, kurze Umrüstzeit. Für Einzel- und Serienfertigung
  • Selbstzentrierender Universalspannstock mit Spannbacken 1 – 4”
  • Ausführung: manueller Spannstock
  • Rechts- und Linkslauf; Maschine auf Ständer; automatische Schmierkühlung
  • Polumschaltbarer Drehstrommotor

Lieferumfang:

  • 1 Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, automatisch öffnend und schließend; Ohne Schneidsätze, ohne Schließhebel
  • Elektrisch verriegelte Schutzhaube; Einstelllehre; Arbeitsschlüssel
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1350 x 400 x 1200 mm
Gewicht:
238,5 kg
Rohrgewinde:
R 1/4-4"
Spanneinrichtung:
¼ - ¾" , 1 - 4"
Gewindelänge:
bis 120 mm
Elektrischer Anschluss:
400 V / 50 Hz
Leistung:
2000/2300 W
Schneidkopfdrehzahlen:
50,25,16,8 min‑¹
Nippelschneiden:
mit Rems Nippelfix ½ bis 4" oder Rems Nippelspannern ⅜- 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen, Schneidbacken, Strehler-Schneidbacken, Rems Unimet 75, Rems Unimet 77, Halter Schneidbacken, Halter Strehler-Schneidbacken, Schließhebel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26.423,11*
€ 26.462,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26.599,28*
€ 26.638,23*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 26.785,48*
€ 26.824,11*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 27.652,67*
€ 28.518,6964*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.824,11*
€ 31.920,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.808,80*
€ 31.902,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.785,48*
€ 31.874,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
771120
ab € 913,73*
Zubehör
REMS
771186
ab € 694,63*
Zubehör
REMS
771190
ab € 1.290,47*
Zubehör
REMS
771180
ab € 1.288,63*
Zubehör
REMS
771170
ab € 1.078,79*
Zubehör
REMS
771130
ab € 1.061,78*
Zubehör
REMS
771110 RWS
ab € 918,19*
Zubehör
REMS
771136
ab € 692,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.