| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-RS-849007R220 Herst.-Nr.: 849007R220 EAN/GTIN: 4039976080804 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REMS Turbo K – die Stärkste ihrer Klasse. Durchzugstark, z. B. 2" Stahlrohr in nur 5 s. Leicht transportabel. Bauweise: - Kompakt, robust, baustellengerecht
- Kleine Maße
- Handlich, gut tragbar, komplett nur 22 kg
- Automatische Kühlschmier-Einrichtung. Leichtes Sägen durch günstige Hebelwirkung
- Schneller Sägeblatt wechsel
- Maßgenaues Sägen
- Für Werkbank oder Untergestell
Eigenschaften: - Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei
- Bewährter Universalmotor, 1200 W
- Bärenstarker, schneller Durchzug, z. B. 2" Stahlrohr in nur 5 s. Ideale Drehzahl 115 min-1 für schnelles und ruhiges Sägen
Universallspannstock: - Robuster, leichtgängiger Universalspannstock mit stabiler Spannspindel und groß- dimensioniertem Spannhebel für kraftsparendes, sicheres Spannen des Materials
- Serienmäßig mit Spanneinsatz für dünnwandige Rohre
- Schnelles Einstellen des Gehrungswinkels durch gut lesbare Skala und Klemmhebel
- Einfacher, stabiler Längenanschlag
- Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°
Kühlschmierstoffe: - REMS Sanitol und REMS Spezial mit besonders hoher Schmier- und Kühlwirkung
- Unbedingt erforderlich für sauberen Schnitt, höhere Standzeit der Sägeblätter und längere Lebensdauer der Maschine
Lieferumfang: - Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung
- Sicherheits-Tippschalter, Sägeblattschutzhaube Längenanschlag
- Ringschlüssel , Sechskant-Stiftschlüssel
- Spanneinsatz für dünnwandige Rohre
- 1 Füllung Kühlschmierstoff REMS Spezial
- Ohne Sägeblatt
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | L x B x H: | 415 x 355 x 640 mm | Gewicht: | 26,48 kg | gerade Schnitte und Gehrungsschnitte: | bis 45 ° | REMS Sägeblatt Ø: | 225 mm | Drehzahl: | 115 min‑1 | Leistung: | 1200 W | Elektrischer Anschluss: | 230 V / 50 – 60 Hz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägemaschine, Rohrkreissägemschine, Säbelsäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen, Sägeblätter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.230,24* | € 1.293,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.254,05* | € 1.312,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.255,91* | € 1.321,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 874 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.313,58* | € 1.378,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 1.397,50* | € 1.512,0098* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 874 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 874 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 874 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | ![](/p.gif) | ab € 29,50* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|