Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminatschneidegerät, Länge 720 mm, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminatschneidegerät, Länge 720 mm, 210 mm
Laminatschneidegerät, Länge 720 mm, 210 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-130L
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130L
EAN/GTIN:
     4003457217249
Suchbegriffe:
Laminatschneider

Laminatschneidegerät, Länge 720 mm, 210 mm

  • Schnittlänge 210 mm
  • Länge 720 mm
  • Schnittstärke bis 10 mm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
210 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Laminat-Schneidegerät, Laminatschneidegerät, Schneidegerät-Laminat, Schneidegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.