Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 1500 mm
TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 1500 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-150WWA
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     150WWA
EAN/GTIN:
     4003457236431
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 1500 mm

  • Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m
  • schlagfest
  • sehr starkes Aluminium-Profil
  • silber eloxiert
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Wasser-Waage, Waage-Wasser, Waage, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.