Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 1800 mm
TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 1800 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-180WWMAP
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     180WWMAP
EAN/GTIN:
     4003457236226
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

TRIUSO Alu - Magnet - Wasserwaage , stoßdämpfende Endkappen, 1800 mm

  • Messgenauigkeit 0,029° = 0,5 mm/m
  • stoßdämpfende Endkappen
  • 2 gefräste Messfläche
  • mit 2 Magneten
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaagen alu 180 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Wasser-Waage, Waage-Wasser, Waage, Aluminium, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.