| |
|
| Artikel-Nr.: 874-TO-231108 Herst.-Nr.: 231108 EAN/GTIN: 4003457070677 |
| |
|
| | |
| TRIUSO Glättekelle, 2-K-Griff blau/schwarz, 8 , 130 x 280 mm - Edelstahl rostfrei
- 2-K-Griff blau/schwarz
- rostfrei
- nietlos, ungezahnt
- Blattstärke 0,7 mm
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Blatt: | 8 , 130 x 280 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, aufstreichkelle, Glätte-Kelle, Kelle-Glätte, Kelle, rostfrei |
| | |
| |