| |
|
| Artikel-Nr.: 874-TO-346205 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 346205 EAN/GTIN: 4003457342712 |
| |
|
| | |
| Mauerbohrer sandgestrahlt, gefräste Ausführung, 16,0 x 400 mm - Ausführung:
- gefräste Ausführung
- Robuster Mauerbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschine, mit Hartmetallplatte 130°, sandgestrahlte Oberfläche
- Schaftausführung: ø 8-15 mm = Rund-Schaft, ø 16-25 mm = Sechskant-Schaft
- Anwendung: Geeignet zum Bohren tiefer Löcher in Ziegel, Mauerwerk, Beton usw.
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 16,0 x 400 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |