Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß, mit Gürtelclip, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß, mit Gürtelclip, 16 mm
Taschenbandmaß, mit Gürtelclip, 16 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-5BM
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5BM
EAN/GTIN:
     4003457230514
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m 16mm
taschenbandmaß 5m

Taschenbandmaß, mit Gürtelclip, 16 mm

  • mit Magnet und Auto-Lock
  • mit Gürtelclip
  • EG-Genauigkeitsklasse II
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
5 m

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Taschen-Bandmaß, Bandmaß-Taschen, Bandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.