Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Cuttermesserklinge
>
Artikel
Abbrechklingen, Abbrech-Hakenklingen, 18 mm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-TO-EKMHA
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
EKMHA
EAN/GTIN:
4003457265684
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Abbrechklingen, Abbrech-Hakenklingen, 18 mm
für 18 mm-Messer
Abbrech-Hakenklingen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Anzahl:
10 Stück
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Triuso Qualitätswerkzeuge
>
Schneiden
>
Messer / Klingen
Weitere Suchbegriffe:
Haken-Klinge
,
Hakenklinge
,
abbrechklingen 18mm
,
abbrechklingen
,
Abbrech-Klingen
,
Klingen-Abbrech
,
Klingen
,
Hakenklingen
,
Haken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,379* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen