Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterhitzer mit Abgasführung WLE 75 Lufterhitzer , 70 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lufterhitzer mit Abgasführung WLE 75 Lufterhitzer , 70 kW
Lufterhitzer mit Abgasführung WLE 75 Lufterhitzer , 70 kW
Artikel-Nr.:
     874-WS-1260075
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1260075
EAN/GTIN:
     4027755600756
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölbeheizte, vollautomatische Warmlufterzeuger in stationärer Ausführung mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. • Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Produktions- und Lagerräumen etc. • Auch zur liegenden Montage auf Wandkonsolen geeignet. • Komplettgerät mit Ölbrenner und eingebautem Raumthermostaten. • Ausblashaube mit Richtungslamellen rundum drehbar. Elektro-Anschluss: 230 V, 50 Hz.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
70kW, 60.000 kcal/h
Luftleistung Gas / Elektro:
5200 m³/h
Abgasrohr:
150 mm
Verbrauch:
5,9 kg/h
Gewicht:
210 kg
Elektro-Anschluss:
230 V, 50 Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ölheizer, lufterhitzer, Warmlufterzeuger, Elektroheizer, Elektroheizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.714,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.714,28*
€ 5.609,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.601,78*
€ 5.476,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.509,74*
€ 5.366,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.387,96*
€ 5.221,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.315,94*
€ 5.135,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.297,69*
€ 5.114,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
€ 793,57*
Ähnlich
Wilms
1021070
€ 633,22*
Ähnlich
Wilms
1221135
€ 2.602,32*
Ähnlich
Wilms
1221140
€ 2.758,49*
Ähnlich
Wilms
1221155
€ 4.153,08*
Ähnlich
Wilms
1231185
€ 4.521,99*
Ähnlich
Wilms
1241265
€ 4.986,06*
Ähnlich
Wilms
1251385
€ 6.032,13*
Ähnlich
Wilms
1261535
€ 6.493,14*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
€ 2.733,25*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
€ 5.711,57*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
€ 6.391,20*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
€ 7.696,30*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
€ 3.989,72*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
€ 17.318,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.