Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Ölheizer VAL 6 , 40 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Ölheizer VAL 6 , 40 kW
Infrarot-Ölheizer VAL 6 , 40 kW
Artikel-Nr.:
     874-WS-1853000
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1853000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler

Infrarot-Ölheizer VAL 6 , 40 kW

  • Horizontal und vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer ähnlich wie Mini VAL, jedoch mit höherer Leistung
  • Ölvorwärmung serienmäßi
  • Sonderzubehör: Raumthermostat

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Heizleistung:
40 kW - 34.400 kcal/h
Verbrauch:
ca. 3,4 kg/h
Tank:
40 Liter
Gewicht:
50 kg
Elektro-Anschluss:
230 V, 50 Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, Direktheizer, Heissluftturbine, Kamingerät, Ölheizer, Ölheizgeräte, heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Infrarot-Ölheizer, Öl-Heizgerät, Gas-Heizgerät, Kombiheizer, Elektroheizer, Infrarot-Heizer, Infrarot-Strahler, Infrarotstrahler, Gas/Elektro-Heizer, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.258,45*
€ 2.410,92*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.201,72*
€ 2.411,14*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.264,34*
€ 2.412,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.306,88*
€ 2.456,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.308,43*
€ 2.470,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,14*
€ 2.869,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,37*
€ 2.819,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.321,99*
€ 2.763,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,67*
€ 2.704,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,17*
€ 2.656,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.201,72*
€ 2.620,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1855000
ab € 1.655,46*
Ähnlich
Wilms
1850030
ab € 1.262,25*
Ähnlich
Wilms
1850025
ab € 645,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.