Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874
>
Reinigungstechnik
>
Wilms Reinigungsgeräte
>
Allzweckreiniger
>
Zubehör für Allzwecksauger
>
Artikel
Bürstendüse 40mm Ø für WS 2300 und WS 2700 Wilms
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-WS-5923058
Hersteller:
Hans Wilms
Herst.-Nr.:
5923058
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industriesauger
Gewerbesauger
Staubsauger
Allzwecksauger
Bürstendüse 40mm Ø für WS 2300 und WS 2700 Wilms
geeignet für Nass- und Trockensauger WS 2300 und WS 2700
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Wilms Reinigungsgeräte
>
Allzweckreiniger
>
Zubehör für Allzwecksauger
Weitere Suchbegriffe:
Universalsauger
,
Profisauger
,
Nasssauger
,
Nass/Trockensauger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
36 mm-Saugschlauch 5,5m kpl. Für WS 2650 AS Wilms
Hans Wilms
5925024
ab € 46,18*
Ähnlich
Adapter für Elektrowerkzeuge für WS 2650 EL Wilms
Hans Wilms
5925022
ab € 17,87*
Ähnlich
Befestigungsschraube kpl. mit Scheibe und Mutter für Bodenabsaugvorrichtung WS 2700/50
Hans Wilms
5800017
ab € 2,47*
Ähnlich
Bodenabsaugvorrichtung für WS 2700 Wilms
Hans Wilms
5800011
ab € 257,88*
Ähnlich
Bodenabsaugvorrichtung für WS 2700/50 Wilms
Hans Wilms
5800018
ab € 223,45*
Ähnlich
Bodendüse 50 mm zum Nasssaugen WS 2700/50 Wilms
Hans Wilms
5800016
ab € 153,58*
Ähnlich
Bodendüse 50mm für WS 2300/50 und WS 2700/50 Wilms
Hans Wilms
5926084
ab € 141,77*
Ähnlich
Bodendüse mit Rollen ( nass) 36mm Ø für WS 2200 Wilms
Hans Wilms
5920092
ab € 29,76*
Ähnlich
Bodendüse mit Rollen ( trocken ) 36mm Ø für WS 2200 Wilms
Hans Wilms
5920091
ab € 29,80*
Ähnlich
Elektrisch rotierende Teppichbürste für S 2400 Wilms
Hans Wilms
5924100
ab € 234,23*
Ähnlich
Elektrisch rotierende Teppichbürste für WS 2000 / WS 2300 Wilms
Hans Wilms
5920049
ab € 257,13*
Ähnlich
Ersatzfilter komplett für WS200
Hans Wilms
5920102
ab € 28,91*
Ähnlich
Ersatzfilter komplett für WS2200, WS2300, WS2650
Hans Wilms
5923005
ab € 30,61*
Ähnlich
Ersatzfilter komplett für WS2700
Hans Wilms
5926010
ab € 44,51*
Ähnlich
Feinmedien-Membranfilter für WS 2300 K Wilms
Hans Wilms
5923063
ab € 114,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen