Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger WS 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Nass- und Trockensauger WS 2300 Wilms
Produktbild - Nass- und Trockensauger WS 2300 Wilms
Artikel-Nr.:
     874-WS-9012210
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     9012210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger für den Einsatz bei Kesselreinigungen. Edelstahlkessel mit Feinmedien-Membran-Filter. Mit hitzebeständigem (110° C) 40 mm-Spezialschlauch 3,0 m lang, Schrägrohr 305 mm und Metall-Flachdüse 550 mm.
Weitere Informationen:
Saugkraft:
2200 mmWS
Saugvolumen:
180 m³/h
Stromversorgung:
230 V
Motorleistung:
1000 W
Behälterinhalt:
10 l
Gewicht:
8,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger, Industriesauger, Gewerbesauger, Staubsauger, Universalsauger, Profisauger, Nass/Trockensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,27*
€ 683,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,50*
€ 627,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,57*
€ 592,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,68*
€ 525,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
5925024
ab € 45,75*
Zubehör
Hans Wilms
5925022
ab € 17,85*
Zubehör
Hans Wilms
5800017
ab € 2,47*
Zubehör
Hans Wilms
5800011
ab € 258,17*
Zubehör
Hans Wilms
5800018
ab € 222,98*
Zubehör
Hans Wilms
5800016
ab € 154,35*
Zubehör
Hans Wilms
5926084
ab € 141,59*
Zubehör
Hans Wilms
5920092
ab € 29,79*
Zubehör
Hans Wilms
5920091
ab € 29,99*
Zubehör
Hans Wilms
5923058
ab € 30,02*
Zubehör
Hans Wilms
5924100
ab € 233,80*
Zubehör
Hans Wilms
5920049
ab € 256,57*
Zubehör
Hans Wilms
5920102
ab € 28,86*
Zubehör
Hans Wilms
5923005
ab € 30,58*
Zubehör
Hans Wilms
5926010
ab € 44,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.