| |
|
| Artikel-Nr.: 874-gF-223-S01 Herst.-Nr.: 223-S01 EAN/GTIN: 4045921004689 |
| | |
|
| | |
| Prismenstab L 23 Technische Daten: - Länge 122 – 208 cm
- geo Fennel Adapter für Winkelprisma (Ø10 mm)
- Adapter höhenverstellbar nein
- Klemmung Druckknopf
- Dosenlibelle ja
- Etui ja
- Gewicht 0,9 kg
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,84* | € 111,52* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,02* | € 112,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|