Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Theodolit FET 420K geo-Fennel mit Kompensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanal_Ing_Theo_iNs
Kanal_Ing_Theo_iNs
Kanal_Ing_Theo_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-314000
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     314000
EAN/GTIN:
     4045921100794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Theodolit
theodolit

Elektronischer Theodolite FET 420K

  • Anders als beim optisch-mechanischen Theodoliten werden beim elektronischen Theodoliten die Winkelangaben digital im Display angezeigt
  • Ablesefehler können somit weitestgehend ausgeschlossen werden
  • 2 große, leicht ablesbare Displays
  • Gleichzeitige Anzeige von Vertikal- und Horizontalkreis
  • Beleuchtung von Fernrohrgesichtsfeld und Display
  • Hz-Kreis rechts- oder linksläufig
  • 0-Stellung und Halten des Hz-Kreises an jeder beliebigen Position
  • V-Winkel in gon, Grad oder Prozent
  • Einsatzbereiche: Ideal für alle Montage-, Absteck- und Vermessungsarbeiten, Fertighausbau, Hallenbau, Hochbau, Tiefbau, Straßenbau

Technische Daten:

  • Fernrohr: Vergrößerung 30 x
  • Fernrohr: Objektivdurchmesser 45 mm
  • Fernrohr: Kürzeste Zielweite 1,4 m
  • Winkelmessung: Inkremental
  • Genauigkeit 4 mgon (20“)
  • Kleinster Messwert 2 mgon (10“)
  • Kompensator: 2-Achskompensator
  • Messeinheiten 400 gon / 360° / mil
  • Optisches Lot: Vergrößerung 3 x
  • Optisches Lot: Scharfeinstellung 0.5 bis ∞
  • Röhrenlibelle 30“/2 mm
  • Dosenlibelle 8‘/2 mm
  • Betriebsdauer:35 h NiMH / 40 h Alkaline
  • Dreifuß Abnehmbar
  • Gewicht 4,0 kg
  • Temperaturbereich -20 °C – +45° C
  • Staub-und Wasserschutz: IP 54

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bautheodolit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,96*
€ 1.432,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,34*
€ 1.395,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.151,52*
€ 1.370,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,82*
€ 1.344,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,90*
€ 1.318,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,89*
€ 1.286,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.