Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser FL 10-Cross SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punkt- und Linienlaser
Punkt- und Linienlaser
Artikel-Nr.:
     874-gF-540110
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     540110
EAN/GTIN:
     4045921010406
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser
Mit diesem Kreuzlinienlaser gehörten schiefe Linien der Vergangenheit an. Was Sie im Innenbereich auch vorhaben – das Ausrichten von Wandfliesen oder Bohrlöchern gelingt genauso sicher und schnell wie das Übertragen von Höhen oder das exakte Nivellieren von Türen und Fenstern. Wo immer Sie etwas auszumessen haben – das Ergebnis wird Sie überzeugen
    TECHNISCHE DATEN
  • Selbstnivellierbereich:± 3°
  • Genauigkeit: ±5mm/10m
  • Arbeitsbereich: 10m* (Radius)
  • Stromversorgung: 3x AA Alkaline
  • Betriebsdauer (alle Linienlaser geschaltet): 18h
  • Staub-/Wasserschutz: IP 54
  • Laseriode/Laserklasse: 635nm /2
  • Temperaturbereich: -10°C ±45°C
  • Gewicht (nur Gerät): 0,4kg
    EIGENSCHAFTEN
  • 1 vertikale und 1 horizontale Linie bilden 1 Laserkreuz
  • Laserlinien einzeln schaltbar
  • Optisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • 1/4" Stativanschluss  
  • Multifunktionale Halterung
  • (magnetisch und mit 1/4" Stativanschluss)
    LIEFERUMFANG
  • 3 x AA Batterie
  • Multifunktionale Halterung
  • Gepolsterte Tasche
  • Kurbelstativ FS 12

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kreuzlinienlaser geofennel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.