Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus Green SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punkt- und Linienlaser CrossPointer5 SP
Punkt- und Linienlaser CrossPointer5 SP
Artikel-Nr.:
     874-gF-541560
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     541560
EAN/GTIN:
     4045921012349
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlinienlaser geofennel
kreuzlaser
FL 40-PowerCross Plus Green SP ist ein Selection PRO Produkt mit besonderen Leistungsmerkmalen. ● Überlegene Sichtbarkeit der Laserlinien ● Sehr lange Vertikallinie mit 150°-Linienbereich über den Zenit hinaus ● Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger (optional) ● Abschaltbare Selbstnivellierfunktion zur manuellen (schrägen) Anwendung des Laserstrahls ● Extrem robuster Aufbau für den rauen Einsatz auf der Baustelle: Gerät ist sturzsicher bis 1 m Höhe
    TECHNISCHE DATEN
  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m* (Radius)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger (Optional): 80 m
  • Linienbereich horizontal: 135°
  • Linienbereich vertikal: 150°
  • Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
  • Betriebsdauer (alle Linien an): 20 h
  • Staub-/Wasserschutz: IP 54
  • Laserdiode / Laserklasse: 635 nm / 2
  • Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
  • Gewicht (Gerät mit Batterien): 0,4 kg
    EIGENSCHAFTEN
  • 1 Laserkreuz
  • Laserlinien einzeln schaltbar
  • Manuellfunktion zur Schräganwendung
  • Optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)
  • Multifunktionale Halterung
  • höhenverstellbar
  • für Wandhängung
  • zur Riemenbefestigung
  • Befestigung an magnetischen Flächen
  • Stativanschluss (5/8’’ und 1/4’’)
    LIEFERUMFANG
  •  Multifunktionale Halterung
  • 4 x AA Alkalinebatterie
  • Gepolsterte Tasche
  • Optionales Zubehör: Ladegerät, Li-Ion Akku

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,77*
€ 199,38*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 210,53*
€ 275,36*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
301000
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.