Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser FLG 64 GREEN HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punkt- und Linienlaser
Punkt- und Linienlaser
Artikel-Nr.:
     874-gF-580400
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     580400
EAN/GTIN:
     4045921011908
Suchbegriffe:
Linienlaser
geo fennel linienlaser
linienlaser
Hervorragende Sichtbarkeit der klaren und feinen grünen Laserlinien ● -Seitenfeintrieb und 360° Teilkreis für exakte Achsausrichtung ● -Li-Ion-Akku und Ladegerät ● -Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger (optional)
    TECHNISCHE DATEN
  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Genauigkeit: ± 2mm/10m
  • Arbeitsbereich: 
  • -ohne Empfänger: 30m* (Radius)
  • -mit Empfänger: 60m
  • Stromversorgung: Li-Ion
  • Betriebsdauer: 7h
  • Ladegerät dient als Netzteil: ja
  • Staub-/Wasserschutz: IP 54
  • Laserklasse: 2
  • Temperaturbereich: -5°C ±50°C
  • Gewicht (nur Gerät): 1,3 kg
    EIGENSCHAFTEN
  • 4 vertikale Linien im 90°-Winkel
  • 1 horizontale Linie 130°
  • Lotpunkt zum Boden (rot)
  • Linien einzeln schaltbar
  • Lotfunktion
  • Selbstnivellierfunktion kann für manuelle Anwendungen (schräg) deaktiviert werden
  • Optischer und akustischer Alarm ausserhalb des Selbst-
  • nivellierbereiches
  • Einsatz mit Empfänger FR 55/ 55-M (optional)
  • Integriertes Bodenstativ
  • Seitenfeintrieb zur exakten Achsausrichtung
    LIEFERUMFANG
  • Li-Ion-Akku
  • Ladegerät
  • Batteriefach für Alkalinebatterien
  • Lasersichtbrille
  • Magnetische Zieltafel
  • Koffer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Multilinienlaser, Rotationslaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,90*
€ 557,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,43*
€ 545,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,48*
€ 502,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,30*
€ 485,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.