Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser FLG 66Xtreme GREEN SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punkt- und Linienlaser
Punkt- und Linienlaser
Artikel-Nr.:
     874-gF-580550
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     580550
EAN/GTIN:
     4045921009707
Suchbegriffe:
Linienlaser
geo fennel linienlaser
linienlaser
FLG 66-Xtreme GREEN SP ist ein Selection PRO Produkt mit besonderen Leistungsmerkmalen. Die neue Selection PRO GREENLASER-Technologie – das Nonplusultra! ● Herausragende Sichtbarkeit der Laserlinie bis zu 40 m Klare und schmale Laserlinie ● Diese neueste Generation von Kreuzlinienlasern hält auch widrigsten Bedingungen und rauer Behandlung auf der Baustelle stand. ● Robuste Technik: Stabile interne Komponenten sichern Funktion und Genauigkeit ● Perfekte Abdichtung garantiert Staub- / Wasserschutz nach IP 65 ● Akkuprobleme? Nicht mit FLG 66-Xtreme GREEN SP durch die Vorteile der Lithium-Ionen-Akkutechnik
    TECHNISCHE DATEN
  • Selbstnivellierbereich: ± 2°
  • Genauigkeit: ± 2 mm / 10m
  • Arbeitsbereich
  • ohne Empfänger: 40 m* (Radius)
  • mit Empfänger (optional): –
  • Laserklasse: 2
  • Betriebsdauer (alle Linien an): 15 h
  • Stromversorgung: Li-Ion
  • Alkaline-Batterien (optional)
  • Staub- / Wasserschutz: IP 65
  • Temperaturbereich: 0 °C – +40 °C
  • Gewicht (Gerät mit Akku): 1,4 kg
    EIGENSCHAFTEN
  • 4 vertikale Linien im 90°-Winkel
  • 1 horizontale Linie 130°
  • Lotpunkt zum Boden (rot)
  • Linien einzeln schaltbar
  • Lotfunktion
  • Selbstnivellierfunktion kann für manuelle Anwendungen (schräg) deaktiviert werden
  • Optischer und akustischer Alarm außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Integriertes Bodenstativ
  • Seitenfeintrieb zur exakten Achsausrichtung
  • Stativanschluss 5/8“
  • Einsatz mit Empfänger (optional) (FL 66-Xtreme SP)
    LIEFERUMFANG
  • Li-Ion-Akku
  • Ladegerät
  • Batteriefach für Alkalinebatterien
  • Lasersichtbrille
  • Magnetische Zieltafel
  • Koffer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Multilinienlaser, Rotationslaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,12*
€ 898,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,55*
€ 841,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,65*
€ 825,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,52*
€ 802,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,91*
€ 787,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.