| |
|
| Artikel-Nr.: 874-gF-800002 Herst.-Nr.: 800002 EAN/GTIN: 4045921116924 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Thermometer FIRT 800-Pocket - Einsatzbereiche: Heizungs-/Klimaanlagenbau, Elektroindustrie, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Straßen-, Hoch- und Tiefbau
- handlich, kompakt und leicht zu bedienen, für vielfältige Messaufgaben
- durch Messung mit doppeltem Laserpunkt wird der genaue Messfleck angezeigt
- zur berühungslosen Temperaturmessung mit Laserzielpunkt, z.B. wenn das Objekt nicht zugänglich ist, sich dreht oder bewegt oder unter elektricher Spannung steht, es sich um eine Chemikalie handelt oder es zu heiß ist
Technische Daten: - Distance: S(pot): 10 : 1
- Temperaturmessbereich: -35°C bis +800°C
- Messfeld Durchmesser bei 100 cm: 100 mm
- Emissionsgrad: einstellbar 0,1 - 1,0
- Laserzielpunkt: ja, dual
- Auto Data Hold Funktion: ja
- Hintergrundbeleuchtung: ja
- Max, Min: ja
- Alarmfunktion (hoch/niedrig): ja
- Messgeschwindigkeit: < 1 sek
- Auflösung: 0,1°C
- Genauigkeit: +/- 1%
- Laserklasse: 2
- Stromversorgung: 9 V Batterie
- Abmessungen: 160 x 82 x 42 mm
- Gewicht: 0,178 kg
Lieferumfang: Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,75* | € 148,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,29* | € 151,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|