Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Winkelmesser EL 823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-D2100
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     D2100
EAN/GTIN:
     4045921117136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digital winkelmesser

Elektronischer Winkelmesser EL 823

    Eigenschaften

  • Einstellbarer Aluminiumwinkel
  • ABS-Funktion
  • Hold-Funktion
  • Einfache Kalibrierung
  • hohe Auflösung
  • Großes LCD-Display

    Lieferumfang

  • Satz Batterien
  • Etui
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 – 360°
Genauigkeit:
± 0,1°
Auflösung:
0,05°
Stromversorgung:
1 x 3 V Lithium Batterie
Betriebsdauer:
2000 h
Arbeitstemperatur:
von +5 bis +45 °C
Abmessungen:
250 x 25 x 50 mm
Gewicht (inkl. Batterien):
0,34 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Winkelmesser, A-Digit 50, Winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.