Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschlauch HERKULES 2F, beschichtet, DN52 - 2 ", Länge 50m, mit Storz SAUG-Kupplung, C/52


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch HERKULES 2F, beschichtet, DN25 - 1 ", Länge 15m, OHNE Kupplung
Feuerlöschschlauch HERKULES 2F, beschichtet, DN25 - 1 ", Länge 15m, OHNE Kupplung
Artikel-Nr.:
     874BL-GH-2210-052.C-52.50
Hersteller:
     Gollmer & Hummel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
industriewasserschlauch 50m
industrie wasserschlauch

BESCHICHTETER FEUERLÖSCH- UND INDUSTRIESCHLAUCH

    Einsatzgebiete

  • Feuerwehr
  • Industrie
  • Militär
  • Technische Hilfsdienste
  • Schifffahrt
  • Bauwirtschaft
  • Landwirtschaft

    Die wichtigsten Vorteile

  • sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
  • hervorragend hitze-, alterungs- und ozonbeständig
  • Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste)
  • robust und langlebig
  • verrottungs- und moderfest
  • einfach zu reparieren

    Materialaufbau

    Gewebe:
  • hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung
  • 2F: Kette 2fach gezwirnt, leicht, robust und flexibel
    Innenseele:
  • hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser, Wandstärke 0,8mm
  • exzellente Beständigkeit gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung, Ozon (deutlich besser als z.B. bei SBR)
  • coextrudierte Kleberschicht (0,2 mm Wandstärke), dringt während der Vulkanisation nahezu vollständig in die Gewebestruktur ein
  • diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust und eine ausgezeichnete Haftung zwischen Gummi und Gewebe
    Außenbeschichtung:
  • sehr abriebfeste synthetische Beschichtung für erhöhte Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien
  • zusätzlicher mechanischer Schutz gegen Beschädigung am Gewebe

    Betriebsdruck

    Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.

    Maximaler Betriebsdruck

    • Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.

      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Platzdruck:
50 Bar
Länge:
50 m
Standardfarbe:
rot
Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser):
-40°C bis + 80°C
Betriebsdruck ¹⁾:
16 bar
Wandstärke:
1,8 mm
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Industrie wasserschlauch, Industrieschlauch, Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 309,44*
€ 368,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 288,50*
€ 343,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 283,97*
€ 337,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 278,46*
€ 331,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 266,60*
€ 317,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 238,45*
€ 283,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.