Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Tapeziertisch
>
Artikel
Tapeziertisch, 3-teilig, 3,00 m , 300 x 100cm Länge x Breite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874BL-IL-31290
Hersteller:
Iller Leiter
Herst.-Nr.:
31290
EAN/GTIN:
4039665017944
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tapeziertisch
tapeziertisch
Tapeziertisch, 3-teilig, 3,00 m , 300x100cm Länge x Breite ,
Für den professionellen Einsatz
Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
Griffloch zum Transport in Arbeitsplatte
Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
Maßskala serienmäßig
Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus lackierten Stahl-Rundrohren
Höhe: 80 cm
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge x Breite:
300 x 100 cm
Gewicht:
19,5 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Iller-Leitern
>
Industrie Steigtechnik
>
Tapeziertische
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 467,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,04*
€ 555,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tapeziertisch 3-teil. 300x60cm 31260
Iller Leiter
31260
€ 352,18*
Ähnlich
Tapeziertisch 3-teil. 300x80cm 31280
Iller Leiter
31280
€ 391,72*
Ähnlich
Tapeziertisch 4-teil. 300x100cm 31100
Iller Leiter
31100
€ 604,66*
Ähnlich
Tapeziertisch 4-teil. 300x60cm 31160
Iller Leiter
31160
€ 509,26*
Ähnlich
Tapeziertisch 4-teil. 300x75cm 31175
Iller Leiter
31175
€ 573,39*
Ähnlich
Tischerhöhung f.Tapeziertisch 31210
Iller Leiter
31210
€ 111,73*
Ähnlich
Tischverbreiterung f.Tapeziertisch 31020
Iller Leiter
31020
€ 171,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.