Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Leiternschuhe
>
Artikel
Leiternfüsse für Profil 75 mm, blau, für Aluminiumleitern
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874BL-IL-5593
Hersteller:
Iller Leiter
Herst.-Nr.:
5593
EAN/GTIN:
4039665017111
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Zubehör für Aluminiumleitern - Leiternfüsse für Profil 75 mm, blau
Eigenschaften:
Leiternfüße für Sprossen- und Stufenleitern
Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmitte
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Holmgröße:
75 mm
Gewicht:
0,18 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Iller-Leitern
>
Eurostars-Handwerkerleitern
>
Zubehör für Handwerkerleitern
Weitere Suchbegriffe:
fussstopfen leiter
,
Leiternfüße
,
Teleskopleiter
,
Aluminium-Stufenstehleiter
,
Alu-Leiter
,
Aluminium-Leiter
,
Stufenstehleiter
,
Stufen-Stehleiter
,
Aluminiumleiter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,88*
€ 20,03*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 15,73*
€ 22,53*
Lager 874
5 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,95*
ab € 82,50*
€ 106,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,91*
€ 127,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,40*
€ 125,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,71*
€ 121,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 82,50*
€ 98,18
pro Paar
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiterfüße Eurostars Holmgröße 60mm 5591
Iller Leiter
5591
ab € 12,95*
Ähnlich
Leiterfüße Eurostars Holmgröße 70mm 5592
Iller Leiter
5592
ab € 12,93*
Ähnlich
Leiterfüße Eurostars Holmgröße 90mm 5594
Iller Leiter
5594
ab € 13,78*
Ähnlich
Leiterfüße f.Teleskopleit. (Eurostars) 5596
Iller Leiter
5596
ab € 12,96*
Ähnlich
Leiterfüße für Traversen (Eurostars) 5599
Iller Leiter
5599
ab € 25,61*
Ähnlich
Leiterschuh-Teleskopleit. ES, außen 54260
Iller Leiter
54260
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen