Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
Aluminium-Schiebeleiter mit Traverse , 2x12 Sprossen , Länge 3,65-6,10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874BL-IL-58012
Hersteller:
Iller Leiter
Herst.-Nr.:
58012
EAN/GTIN:
4039665012284
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Schiebeleiter , 2x12 Sprossen , Länge 3,65-6,10 m
Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
Große Wandlaufrollen ab Größe 14
Sprossen durchgesteckt und verbördelt
Gleitsichere Leiternfüße
Robuste Stahlbeschläge
Abhebesicherung am Ausschiebteil
Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
NEUE NORM EN 131 - Traversen:
Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x12
Länge:
3,65-6,10 m
Holmgröße:
75 mm
Gewicht:
12,5 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Iller-Leitern
>
Eurostars-Handwerkerleitern
>
Anlege- und Schiebeleitern
Weitere Suchbegriffe:
Schiebeleiter
,
Seilzugleiter
,
alu-leiter 2x12stufen
,
alu-leiter
,
seilzugleiter 2 x 12 sprossen
,
Aluminium-Schiebeleiter
,
Stehleiter
,
Sprossen-Anlegeleiter
,
Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,82*
€ 531,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiterfüße Eurostars Holmgröße 60mm 5591
Iller Leiter
5591
ab € 12,95*
Zubehör
Leiterfüße Eurostars Holmgröße 70mm 5592
Iller Leiter
5592
ab € 12,85*
Zubehör
Leiterfüße Eurostars Holmgröße 75mm 5593
Iller Leiter
5593
ab € 13,84*
Zubehör
Leiterfüße Eurostars Holmgröße 90mm 5594
Iller Leiter
5594
ab € 13,85*
Zubehör
Leiterfüße f.Teleskopleit. (Eurostars) 5596
Iller Leiter
5596
ab € 12,95*
Zubehör
Leiterfüße für Traversen (Eurostars) 5599
Iller Leiter
5599
ab € 25,76*
Zubehör
Leiterschuh-Teleskopleit. ES, außen 54260
Iller Leiter
54260
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen