Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schiebeleiter mit Traverse , 2x18 Sprossen , Länge 5,25-9,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Schiebeleiter , 2x18 Sprossen , Länge 5,25-9,45 m
Produktbild - Aluminium-Schiebeleiter , 2x18 Sprossen , Länge 5,25-9,45 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-58018
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     58018
EAN/GTIN:
     4039665012314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Schiebeleiter , 2x18 Sprossen , Länge 5,25-9,45 m

  • Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
  • Große Wandlaufrollen ab Größe 17
  • Sprossen durchgesteckt und verbördelt
  • Gleitsichere Leiternfüße
  • Robuste Stahlbeschläge
  • Abhebesicherung am Ausschiebteil
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x18
Länge:
5,25-9,45 m
Holmgröße:
90 mm
Gewicht:
22 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schiebeleiter, Seilzugleiter, alu-leiter, Aluminium-Schiebeleiter, Stehleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,08*
€ 728,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,45*
€ 718,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,33*
€ 622,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 12,92*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 13,87*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 13,85*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 12,95*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 25,61*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.