Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstbaumleiter mit Stützen , 14 Sprossen , Länge 4,08 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen , 14 Sprossen , Länge 4,08 m
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen , 14 Sprossen , Länge 4,08 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-6614
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6614
EAN/GTIN:
     4039665001783
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Obstbaumleiter

Obstbaumleiter mit Stützen , 14 Sprossen , Länge 4,08 m

  • Nach DIN 68363
  • Leiter frei stehend verwendbar
  • 2 Stützen aus Aluminiumrohr
  • Ab Größe 16 mit nachstellbarer Spannkette
  • Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
  • Sprossen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
  • Maximale Belastung 100 kg
  • Leiternbreite: 35 cm
  • Spezial-Leitern und Steiggeräte von ILLER LEITER wurden gezielt für spezielle Einsätze in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft entwickelt
  • Von Arbeitsstegen, Überstiegen, Podesten bis hin zur Obstbaumleiter zeichnet sich auch diese Produktgruppe durch praktische Detaillösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
14
Länge:
4,08 m
Gewicht:
11,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Obstleiter, alu-leiter, Anlegeleiter, Stehleiter, Spezialleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,99*
€ 547,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,68*
€ 445,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,81*
€ 435,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 151,29*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 474,15*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 146,81*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,93*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 292,33*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 368,56*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 471,83*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,21*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 124,38*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 201,31*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 95,13*
Ähnlich
Iller Leiter
40240
ab € 245,99*
Ähnlich
Iller Leiter
46208
ab € 81,87*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,40*
Ähnlich
Iller Leiter
40040
ab € 367,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.