Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrwaschbrause Stand, Anschluss ½"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrwaschbrause Stand, Anschluss ½"
Geschirrwaschbrause Stand, Anschluss ½"
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-137379
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     137379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
geschirrbrause

Geschirrwaschbrause Stand, Anschluss ½"

  • Geschirrwaschbrause mit Mischbatterie und mit Schwenkauslauf
  • Schlauchlänge ca. 1000 mm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Bohrung Ø:
22 mm
Ausladung:
300 mm
Höhe:
1100 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zweilochbrause, zweiloch-geschirrbrause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,09*
€ 1.042,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,83*
€ 1.013,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,91*
€ 1.005,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 831,06*
€ 988,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,61*
€ 944,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,37*
€ 897,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,14*
€ 822,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.