Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Ausgussbecken
>
Artikel
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PSW 5x6 , 500 x 600 x 570 mm (Arbeitshöhe)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-BO-566648
Hersteller:
B.PRO
Herst.-Nr.:
566648
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
Hängende Ausführung
Stehende Ausführung
Einlegerost aus Kunststoff, Material: ASA ( optional gegen Aufpreis Klapprost Art. 874SW-BO-565930 aus CNS
Aufkantung:
50 mm hinten mit Umschlag
mit Einhebel-Mischbatterie oder sensorgesteuerter Armatur
Auslaufprägung mit 1 1/2 Zoll mit Überlauf
Ausgussbecken mit umlaufend erhöhtem Profilrand (Schwallrand)
Inklusive Stopfen-Überlaufventil, Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunstoff (optional: Klapprost aus CNS)
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhängende Ausführung
Befestigung:
mittels integrierter Konsolen mit Schlüssellochbefestigung wandhägend montierbar
Außenmaße B x L x H:
500 x 600 x 570 mm, mit Serviceblende
Beckenmaße Handwaschbecken:
340 x 240 x 150 mm
Beckenmaße Ausgußbecken:
370 x 340 x 150 mm
Lieferumfang:
inkl. Stopfenüberlaufventile 1 1/2" , Einhebel-Mischbatterie 1/2" , Armatur 1/2" ( sensorgesteuert, 230 V ) , Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunststoff
Auslaufprägung:
1 ½ "
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Blanco Catering Transportgeräte
>
Gewerbespülen aus Edelstahl
>
Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination, hängende Ausführung
Weitere Suchbegriffe:
Handwasch-Ausgusskombi
,
Handwasch-Ausgusskombination
,
Handwasch-Ausgußbecken-Kombi
,
Handwasch-Ausgußbecken-Kombination
,
Edelstahlwaschbecken
,
Edelstahlwaschtisch
,
Gastro-Abwaschbecken
,
Gastro-Spülbecken
,
Gastronomie-Abwaschbecken
,
Gastronomie-Spülbecken
,
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
Waschbecken
,
Waschtisch
,
waschbecken edelstahl
,
gastro spülbecken
,
waschbecken breite 50 cm
,
Handwaschbecken
,
Edelstahl-Waschtisch
,
Gewerbespüle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,38*
€ 1.612,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,01*
€ 1.551,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.293,41*
€ 1.539,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.251,00*
€ 1.488,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,03*
€ 1.423,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,79*
€ 1.370,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,53*
€ 1.310,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x6 mit Serviceblende , 500 x 600 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573285
ab € 553,38*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x6/ 900 , 500 x 600 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572553
ab € 554,19*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x7 , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566255
ab € 526,33*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x7 mit Serviceblende , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573286
ab € 558,19*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x7/ 900 , 500 x 700 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572555
ab € 553,78*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x6 , 500 x 600 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566647
ab € 1.099,46*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x6/ 900 , 500 x 600 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572554
ab € 1.132,91*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x7 , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566256
ab € 1.105,72*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x7/ 900 , 500 x 700 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572556
ab € 1.127,60*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PSW 5x7 , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566270
ab € 1.107,84*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x6 , 500 x 600 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566646
ab € 526,90*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x6 mit Serviceblende , 500 x 600 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573287
ab € 553,81*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x7 , 500 x 700 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566271
ab € 526,12*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x7 mit Serviceblende , 500 x 700 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573288
ab € 553,92*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination HAU-P 5x6 aus Edelstahl , 500 x 600 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566645
ab € 524,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen