Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussbecken AB 5 x 6 aus Edelstahl , Außenmaße 500x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-576120
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     576120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Ausgussbecken AB 5 x 6 aus Edelstahl, gem. DIN 18861 , Außenmaße 500x600 mm

  • Werkstoff:Edelstahl mit mikrolierter Oberfläche
  • Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückenseite aufgekantet
  • Becken: ein Becken tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schallgedämmt
  • Profilrand: ringsumlaufend, erhöht ( Schwallrand )
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L:
500x600 mm
Beckenmaße B x L x H:
370x340x150 mm
Randhöhe:
50 mm
Aufkantung hinten mit Umschlag:
50 mm
Auslaufprägung:
2 "
Lieferumfang:
inkl. Standrohrventil 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,68*
€ 405,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 22,23*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 35,00*
Ähnlich
B.PRO
576210
ab € 255,72*
Ähnlich
B.PRO
576310
ab € 354,18*
Ähnlich
B.PRO
576410
ab € 404,33*
Ähnlich
B.PRO
576510
ab € 423,07*
Ähnlich
B.PRO
576610
ab € 585,91*
Ähnlich
B.PRO
144663
ab € 173,44*
Ähnlich
B.PRO
143840
ab € 94,24*
Ähnlich
B.PRO
144665
ab € 181,86*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 702,21*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 232,42*
Ähnlich
B.PRO
369972
ab € 31,47*
Ähnlich
B.PRO
369973
ab € 33,97*
Ähnlich
B.PRO
369974
ab € 36,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.