Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültischabdeckung ES 12x7 aus Edelstahl mit 1 Becken seitlich links und einseitiger Rillenfläche , 1200x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-576430
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     576430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Spülbecken
Gastro-Spülbecken
Edelstahl-Spülbecken

Spültischabdeckung ES 12x7 aus Edelstahl, gem. DIN 18861 , 1 Becken seitlich links und einseitiger Rillenfläche , 1200x700mm ,

  • Werkstoff:Edelstahl mit mikrolierter Oberfläche
  • Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückenseite aufgekantet
  • Becken: ein Becken tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schallgedämmt
  • Profilrand: ringsumlaufend, erhöht ( Schwallrand )
  • Rillenfläche: einseitig geprägt mit Gefälle zum Becken, verstärkt und schallgedämmt
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L x H:
1200x700 mm
Beckenmaße B x L x H:
500x500x250 mm
Randhöhe:
50 mm
Aufkantung hinten mit Umschlag:
50 mm
Auslaufprägung:
2 "
Lieferumfang:
inkl. Standrohrventil 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,65*
€ 692,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,44*
€ 626,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 509,18*
€ 605,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,30*
€ 588,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,24*
€ 563,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,36*
€ 509,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 22,27*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 34,78*
Ähnlich
B.PRO
144663
ab € 173,82*
Ähnlich
B.PRO
143840
ab € 94,03*
Ähnlich
B.PRO
144665
ab € 181,28*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 707,74*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 233,47*
Ähnlich
B.PRO
576130
ab € 353,28*
Ähnlich
B.PRO
576230
ab € 392,06*
Ähnlich
B.PRO
576240
ab € 390,57*
Ähnlich
B.PRO
576330
ab € 406,37*
Ähnlich
B.PRO
576340
ab € 405,21*
Ähnlich
B.PRO
576440
ab € 430,44*
Ähnlich
B.PRO
576530
ab € 514,32*
Ähnlich
B.PRO
576540
ab € 512,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.