Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit Gitterrost für 2 x 200 l Fässer , 1.200 x 800 mm , RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Auffangwanne mit Gitterrost für 2 x 200 l Fässer , 1.200 x 800 mm
Produktbild - Auffangwanne mit Gitterrost für 2 x 200 l Fässer , 1.200 x 800 mm
Auffangwanne mit Gitterrost für 2 x 200 l Fässer , 1.200 x 800 mm , RAL 5010 enzianblau
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-aw-800.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     aw-800.000
EAN/GTIN:
     4035694010420
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahlblech öldicht verschweißt; verzinktes Gitterrost; Maschenweite 30 x 30 mm; für 2 Fässer a 200 Ltr. Inhalt; optional mit Ablasshahn; Unterfahrhöhe = 100 mm; Wanne pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; 4 Standfüße.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.200 x 800 x 360 mm
Ladefläche:
1.190 x 790 mm
Gewicht:
69 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne, Aufwangwanne, auffangwanne mit kufen, Stapelgestell, Stapelgestell mit Wanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,99*
€ 405,65*
Frei Haus
ab € 383,47*
€ 451,88*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 373,74*
€ 477,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 486,07*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017153
ab € 385,67*
Ähnlich
Cordes
00017154
ab € 460,01*
Ähnlich
Cordes
00017149
ab € 40,43*
Ähnlich
Cordes
00017142
ab € 163,43*
Ähnlich
Cordes
00017141
ab € 163,71*
Ähnlich
Cordes
00017146
ab € 219,44*
Ähnlich
Cordes
00017145
ab € 219,71*
Ähnlich
Cordes
00017143
ab € 175,28*
Ähnlich
Cordes
00017144
ab € 174,93*
Ähnlich
Cordes
00017148
ab € 239,47*
Ähnlich
Cordes
00017150
ab € 239,67*
Ähnlich
Cordes
00017147
ab € 77,65*
Ähnlich
Cordes
sw-600.121
ab € 330,78*
Ähnlich
Cordes
aw-125.000
ab € 521,75*
Ähnlich
Cordes
FK-1109
ab € 154,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.