Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 64 , alle 4 Seiten vergittert, halb abklappbare Längsseite , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm, RAL7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 64 verzinkt, alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, halb abklappbare Längsseite , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 64 verzinkt, alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, halb abklappbare Längsseite , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-080.028-RAL7035
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-080.028-RAL7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; entweder 3 Seiten geschlossen und 1 Längsseite halb abklappbar; optional einhängbare Trenngitter; Lackierung RAL7035 Lichtgrau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
1.000 kg
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
27,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Stapelung:
4
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL1023
ab € 209,78*
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL2000
ab € 210,64*
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL3000
ab € 209,53*
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL1018
ab € 210,54*
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL3020
ab € 210,56*
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL6001
ab € 209,37*
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL7016
ab € 211,04*
Ähnlich
Variofit
pa-080.028-RAL9010
ab € 210,54*
Ähnlich
Variofit
pa-080.029-RAL1023
ab € 218,61*
Ähnlich
Variofit
pa-080.029-RAL3000
ab € 218,78*
Ähnlich
Variofit
pa-080.029-RAL1018
ab € 219,75*
Ähnlich
Variofit
pa-080.029-RAL3020
ab € 218,37*
Ähnlich
Variofit
pa-080.029-RAL6001
ab € 219,05*
Ähnlich
Variofit
pa-080.029-RAL7016
ab € 219,45*
Ähnlich
Variofit
pa-080.029-RAL7035
ab € 218,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.