Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Aufsatzrahmen Palette
>
Artikel
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL7016 Anthrazitgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-pa-100.006-RAL7016
Hersteller:
Variofit
Herst.-Nr.:
pa-100.006-RAL7016
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Längsseiten offen; inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Lackierung RAL7016 Anthrazitgrau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
36,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Stapelgestelle
>
Palettenaufsätze Stahl pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
variofit palettenaufsatz
,
aufsatzrahmen palette
,
Europalette
,
Industriepalette
,
verzinkter Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
pa-100.005-RAL1023
ab € 179,83*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
pa-100.005-RAL2000
ab € 179,86*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
pa-100.005-RAL3000
ab € 178,90*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
pa-100.005-RAL1018
ab € 178,75*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
pa-100.005-RAL3020
ab € 178,88*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
pa-100.005-RAL6001
ab € 180,10*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL7016 Anthrazitgrau
Variofit
pa-100.005-RAL7016
ab € 179,13*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL7035 Lichtgrau
Variofit
pa-100.005-RAL7035
ab € 180,06*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1000 mm, RAL9010 Reinweiss
Variofit
pa-100.005-RAL9010
ab € 180,23*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
pa-100.006-RAL1023
ab € 190,51*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
pa-100.006-RAL2000
ab € 190,40*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
pa-100.006-RAL1018
ab € 190,27*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
pa-100.006-RAL3020
ab € 189,85*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 190,50*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL7035 Lichtgrau
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 190,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen